斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 CNLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
0.5
0.5
0.5
0.45
0.55
0.65
0.6
0.75
0.7
0.85
0.8
0.95
0.9
1.05
1.15
1.1
1.25
1.2
1.35
1.3
1.45
1.4
1.55
1.5
1.65
1.6
1.75
1.7
1.85
1.8
1.95
1.9
1
2.05
2.15
2.1
2.25
2.2
2.35
2.3
2.45
2.4
2.55
2.5
2.65
2.6
2.75
2.7
2.85
2.8
2.95
2.9
2
3
全長(mm)
100
100
75
150
シャンク径(Φmm)
0.5
0.5
0.5
0.45
0.55
0.65
0.6
0.75
0.7
0.85
0.8
0.95
0.9
1.05
1.15
1.1
1.25
1.2
1.35
1.3
1.45
1.4
1.55
1.5
1.65
1.6
1.75
1.7
1.85
1.8
1.95
1.9
1
2.05
2.15
2.1
2.25
2.2
2.35
2.3
2.45
2.4
2.55
2.5
2.65
2.6
2.75
2.7
2.85
2.8
2.95
2.9
2
3
溝長(mm)
20
20
15
25
18
22
30
40
50
75
全123種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02320212
品番
CNLSD0.5X100
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.5
溝長(mm)
20
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
0.5
材質
HSS-CO
表面処理
TiCNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク