曜日別特売

ドリル HS S柄 CNLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)0.95
0.95
0.45
0.55
0.5
0.65
0.6
0.75
0.7
0.85
0.8
0.9
1.05
1.15
1.1
1.25
1.2
1.35
1.3
1.45
1.4
1.55
1.5
1.65
1.6
1.75
1.7
1.85
1.8
1.95
1.9
1
2.05
2.15
2.1
2.25
2.2
2.35
2.3
2.45
2.4
2.55
2.5
2.65
2.6
2.75
2.7
2.85
2.8
2.95
2.9
2
3
全長(mm)100
シャンク径(Φmm)0.95
0.95
0.45
0.55
0.5
0.65
0.6
0.75
0.7
0.85
0.8
0.9
1.05
1.15
1.1
1.25
1.2
1.35
1.3
1.45
1.4
1.55
1.5
1.65
1.6
1.75
1.7
1.85
1.8
1.95
1.9
1
2.05
2.15
2.1
2.25
2.2
2.35
2.3
2.45
2.4
2.55
2.5
2.65
2.6
2.75
2.7
2.85
2.8
2.95
2.9
2
3
溝長(mm)40
内容量1本注文コード02320352品番CNLSD0.95X100
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ドリル径(Φmm)0.95溝長(mm)40全長(mm)100シャンク径(Φmm)0.95材質HSS-CO表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする