斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 COSD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
1.5
注文コード
02321603
品番
COSD1.5
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.5
溝長(mm)
18
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
1.5
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク