斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 COSD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
1.65
注文コード
02321637
品番
COSD1.65
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.65
溝長(mm)
20
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
1.65
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク