斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 COSD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
2.15
注文コード
02321804
品番
COSD2.15
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.15
溝長(mm)
26
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
2.15
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク