斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 COSD
商品レビューを投稿する
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
2.5
注文コード
02321874
品番
COSD2.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.5
溝長(mm)
28
全長(mm)
61
シャンク径(Φmm)
2.5
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク