斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 HSD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
0.37
注文コード
02322897
品番
HSD0.37
参考基準価格(税別)
¥15,850
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.37
溝長(mm)
5.5
全長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
0.37
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク