曜日別特売
HSD0.45 ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所 02322976

ドリル HS S柄 HSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10本)ドリル径(Φmm)0.45注文コード02322976品番HSD0.45
参考基準価格(税別)¥12,740販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ドリル径(Φmm)0.45溝長(mm)7.5全長(mm)27シャンク径(Φmm)0.45材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする