斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 HSD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
0.63
注文コード
02323152
品番
HSD0.63
参考基準価格(税別)
¥10,630
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.63
溝長(mm)
10
全長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
0.63
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク