曜日別特売
LSD3.75X125 ドリル HS S柄 LSD 斎藤ツヰストドリル製作所 02327797

ドリル HS S柄 LSD

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本
直径(Φmm)3.75
3.75
0.45
0.55
0.65
0.75
0.85
0.95
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
3.45
3.55
3.65
3.6
3.7
3.85
3.8
3.95
3.9
4.05
4.15
4.1
4.25
4.2
4.35
4.3
4.45
4.4
4.55
4.5
4.65
4.6
4.75
4.7
4.85
4.8
4.95
4.9
4
5.05
5.15
5.1
5.25
5.2
5.35
5.3
5.45
5.4
5.55
5.5
5.65
5.75
5.85
5.95
5
6.05
6.15
6.25
6.35
6.45
6.55
6.65
6.75
6.85
6.95
7.05
ドリル径(Φmm)3.75
3.75
0.45
0.55
0.65
0.75
0.85
0.95
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
3.45
3.55
3.65
3.6
3.7
3.85
3.8
3.95
3.9
4.05
4.15
4.1
4.25
4.2
4.35
4.3
4.45
4.4
4.55
4.5
4.65
4.6
4.75
4.7
4.85
4.8
4.95
4.9
4
5.05
5.15
5.1
5.25
5.2
5.35
5.3
5.45
5.4
5.55
5.5
5.65
5.75
5.85
5.95
5
6.05
6.15
6.25
6.35
6.45
6.55
6.65
6.75
6.85
6.95
7.05
全長(mm)125
内容量1本注文コード02327797品番LSD3.75X125
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ドリル径(Φmm)3.75溝長(mm)75全長(mm)125材質HSS直径(Φmm)3.75表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02327282
2021-12-05
用途: 旋盤を使い、穴あけ作業。

切れ味も良く、径の精度も高く、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする