斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 SD5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
5
5.1
5.15
5.2
5.25
5.3
5.35
5.4
5.45
5.5
5.55
5.6
5.65
5.7
5.75
5.8
5.85
5.9
5.95
全長(mm)
92
92
62
64
67
70
シャンク径(Φmm)
5.05
5
5.1
5.15
5.2
5.25
5.3
5.35
5.4
5.45
5.5
5.55
5.6
5.65
5.7
5.75
5.8
5.85
5.9
5.95
溝長(mm)
62
62
5.1
5.15
5.2
5.25
5.3
5.35
5.4
5.45
5.5
5.55
5.6
5.65
5.7
5.75
5.8
5.85
5.9
5.95
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02333914
品番
SD5.05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
一般穴明け用で、JIS規格品(JIS B 4301)です。
溝長(mm)
62
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
5.05
材質
HSS
直径(Φmm)
5.05