曜日別特売
SD5.9 ドリル HS S柄 SD5 斎藤ツヰストドリル製作所 02334088

ドリル HS S柄 SD5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
全長(mm)98
シャンク径(Φmm)5.9
溝長(mm)67
内容量1本注文コード02334088品番SD5.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

一般穴明け用で、JIS規格品(JIS B 4301)です。

溝長(mm)67全長(mm)98シャンク径(Φmm)5.9材質HSS直径(Φmm)5.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする