斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 SD6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
6
6.05
6.1
6.15
6.2
6.3
6.35
6.4
6.45
6.5
6.55
6.6
6.65
6.7
6.75
6.8
6.85
6.9
6.95
全長(mm)
105
70
73
105
シャンク径(Φmm)
6.65
6
6.05
6.1
6.15
6.2
6.3
6.35
6.4
6.45
6.5
6.55
6.6
6.65
6.7
6.75
6.8
6.85
6.9
6.95
溝長(mm)
73
6
6.05
6.1
6.15
6.2
6.3
6.35
6.4
6.45
6.5
6.55
73
6.65
6.7
6.75
6.8
6.85
6.9
6.95
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02334237
品番
SD6.65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
溝長(mm)
73
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
6.65
材質
HSS
直径(Φmm)
6.65