SD6.9 ドリル HS S柄 SD6 斎藤ツヰストドリル製作所 02334282

ドリル HS S柄 SD6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
全長(mm)105
シャンク径(Φmm)6.9
溝長(mm)73
内容量1本注文コード02334282品番SD6.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
溝長(mm)73全長(mm)105シャンク径(Φmm)6.9材質HSS直径(Φmm)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする