斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 SD7
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
7
7.05
7.1
7.15
7.2
7.25
7.3
7.35
7.4
7.45
7.5
7.55
7.6
7.65
7.7
7.75
7.8
7.85
7.9
7.95
全長(mm)
108
73
75
78
81
シャンク径(Φmm)
7.2
7
7.05
7.1
7.15
7.2
7.25
7.3
7.35
7.4
7.45
7.5
7.55
7.6
7.65
7.7
7.75
7.8
7.85
7.9
7.95
溝長(mm)
75
7
7.05
7.1
7.15
7.2
7.25
7.3
7.35
7.4
7.45
7.5
7.55
7.6
7.65
7.7
7.75
7.8
7.85
7.9
7.95
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02334343
品番
SD7.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
溝長(mm)
75
全長(mm)
108
シャンク径(Φmm)
7.2
材質
HSS
直径(Φmm)
7.2