曜日別特売
SD7.25 ドリル HS S柄 SD7 斎藤ツヰストドリル製作所 02334352

ドリル HS S柄 SD7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
全長(mm)108
シャンク径(Φmm)7.25
溝長(mm)75
内容量1本注文コード02334352品番SD7.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
溝長(mm)75全長(mm)108シャンク径(Φmm)7.25材質HSS直径(Φmm)7.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする