曜日別特売
GEL10-20 ゼリー状アロンアルフア 東亞合成 02334561

GEL10-20 ゼリー状アロンアルフア 東亞合成 02334561
GEL10-20 ゼリー状アロンアルフア 東亞合成 02334561
GEL10-20 ゼリー状アロンアルフア 東亞合成 02334561
GEL10-20 ゼリー状アロンアルフア 東亞合成 02334561
GEL10-20 ゼリー状アロンアルフア 東亞合成 02334561

ゼリー状アロンアルフア

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(20g)
内容量1本(20g)注文コード02334561品番GEL10-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

糸引きがなく塗布しやすくしてあります。
専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。
ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。
陶磁器に。
主な用途木材、多孔質材料、陶磁器成分シアノアクリレート系TGK品番903-54-56-41トラスコ品番121-9774タイプチクソ性グレードGEL10危険等級アズワン品番8-252-04危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.018L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02334561
2024-02-20
用途: 雑多にいろいろと。
有限会社松阪製作所

固まり切る前に使い切れる、ちょうどいいサイズです。
ゼリー状なので垂れずに使いやすいです。

対象商品 : 02334561
2022-08-25
用途: 組み立て時
個人のお客様

モノタロウの方が他より安い為、定期的に購入しています。使用感も良いです。

対象商品 : 02334561
2021-04-10
用途: 機械のメンテナンス
kaneミシンサービスサービス業

いろいろな接着剤を使ってみたが
ゼリー状ではこれが一番いいし安心できた。
ここ数年はこの接着剤です。

対象商品 : 02334561
2019-11-15
用途: 部品の固定
株式会社エイディーディー

瞬間接着剤ですが、ゼリー状でたれたり拡がりすぎたりせず
作業がしやすいです

対象商品 : 02334561
2018-05-10
用途: 壁面に付いているモールが剥がれたときに使用しています。

液だれせず思った所に留まって接着が出来るので重宝しています。

対象商品 : 02334561
2018-02-01
用途: 振動ピックアップの貼り付け
製造業

液だれせずに使用できて非常に良い。使用しているとキャップに接着剤が付着してキャップが閉められなくなるのが難点。

対象商品 : 02334561
2016-09-29
用途: 車の内装
有限会社コンプレックス

液がたれずに使いやすい。強度も満足

対象商品 : 02334561
2016-03-17
用途: パテとして使用

ゼリー状になっているので、垂れなくて使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする