斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 SDL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
1.6
注文コード
02335165
品番
SDL1.6
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.6
溝長(mm)
25
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
1.6
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク