LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE 241
(1件のレビュー)
内容量
1本(250mL)
1本(50mL)
1本(250mL)
1箱(10本×250mL)
1箱(10本×50mL)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(250mL)
注文コード
02335925
品番
241-250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥16,050
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。
用途
ネジ部品用
一般ねじ部品の固定とシール用(中強度)
ベアリングとハウジングの固定
使用温度範囲(℃)
-50~150
粘度(mPa・s[cP])
110~150
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
11.5/10
推奨ねじ径
M20以下
液色
青
硬化速度
標準
主成分
嫌気性樹脂
固着時間(分)
10
トラスコ品番
121-1684
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状