241-50 LOCTITE 241 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 02335934

LOCTITE 241

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(50mL)
内容量1本(50mL)注文コード02335934品番241-50
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。

用途
ネジ部品用
一般ねじ部品の固定とシール用(中強度)
ベアリングとハウジングの固定
使用温度範囲(℃)-50~150粘度(mPa・s[cP])110~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10推奨ねじ径M20以下液色硬化速度標準主成分嫌気性樹脂固着時間(分)10トラスコ品番121-1676危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335934
2014-10-22
用途: 自走式草刈機の回転刃等のねじが緩みややすい部分に使用
足立農園農・林・水産業

緩み止め強度が適度で良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする