曜日別特売
271-50 LOCTITE 271 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 02336022

LOCTITE 271

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(50mL)
内容量1本(50mL)注文コード02336022品番271-50
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。

用途スタッドボルト等の永久固定粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34トラスコ品番121-1765使用温度範囲(℃)-55~150液色硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02336022
2023-06-13
用途: ネジ接着
アイガ電子工業株式会社製造業

ネジ接着に使用しています。
メーカー指定なので大変助かっています。

対象商品 : 02336022
2021-12-10
用途: ネジロック用

今まで使っていたネジロックがなくなったので、再度手配しています

対象商品 : 02336022
2020-12-31
用途: スタッドボルト用
FTY Factory

スタッドボルト固定用に何等問題無く使っております。

対象商品 : 02336022
2020-03-07
用途: 買い足し
下村農園農・林・水産業

今まで使用していた商品がなくなり同じ商品の買い足しです

対象商品 : 02336022
2017-12-21
用途: 現場の作業用
日本ノッズル精機株式会社

検索が早く出来、納入も早いので助かります。使い易いです。

対象商品 : 02336022
2016-08-17
用途: 樹脂のネジを取り付けるために
株式会社遠藤製作所

鉄部に、樹脂のネジを取り付けるのに使いました。接着の時、樹脂部に、促進剤を付けてから、この接着剤をつけると樹脂が取れなくなりますので大変良いです。

対象商品 : 02336022
2015-05-30
用途: ネジ
自動車・二輪車・自転車関連業

良好

対象商品 : 02336022
2013-02-14
用途: 全ネジに袋ナットを取り付けるため
有限会社エフテクノ

接着力もよく特に問題ありませんが、もう少し安価だといいけど。
ただ・・・ある程度古いと接着力が弱くなるのかな?
希ですが、取付けた袋ナットが取れてしまうことがあります。
(今のところ、現場から苦情がないので・・・。)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする