日本ヘルメチックス
ヘルメシールNO.S-200
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1缶(500g)
注文コード
02336993
品番
S-200(赤茶色)
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
一般配管用・空調配管用のシール兼さび止め用の赤茶色タイプのシール剤です。
色
赤茶色
トラスコ品番
122-6592
容器仕様
ハケ付缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500g
危険物の性状
非水溶性