S-20 ヘルメシール S-20 一般配管用シール剤 日本ヘルメチックス 02337011

ヘルメシール S-20 一般配管用シール剤

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(500g)
内容量1缶(500g)注文コード02337011品番S-20
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。
工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。

用途一般配管用グレートラスコ品番122-6584容器仕様ハケ付缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02337002
2021-11-08
用途: 配管作業
フカサワメンテナンス

携帯に便利で倒れてもこぼれないので汚す便利です。
最後まで使い切れるので最高

対象商品 : 02337002
2017-12-11
用途: 機械の修理
農・林・水産業

長期保管すると油分とシール素材が分離することがある。押し出し部のノズル形状が悪く、保管時にキャップが外れる。ねじ込みにするなどキャップの形状に工夫が必要である。

2が参考にしています
対象商品 : 02337002
2017-09-29
用途: 塩ビ管バルブソケットのシール。
よし野農場農・林・水産業

主にシールテープを多用しますが、硬化接着を求めたい時に使い分けています。

対象商品 : 02337011
2015-04-11
用途: 配管

キャンペーンで購入できたのでお得。

2018-01-28
用途: 配管シール時
建設業・工事業

キャップがハマらず中が固まってしまう キャップが全く悪い

対象商品 : 02337002
2014-03-31
用途: 配管のシール材
農・林・水産業

いままでは配管のシール材はシールテープを使用してました。たびたびシールテープ部よりエアーを吸い込むトラブルが発生しました。今回はヘルメシールS-20でトラブル解消。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする