SMD-P2 スミモールドP2 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338271

 

SMD-P2 スミモールドP2 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338271
SMD-P2 スミモールドP2 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338271

スミモールドP2

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード02338271品番SMD-P2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

植物系基剤を主成分にした低濃度タイプの離型剤。
成形品に付着した被膜は汎用洗浄剤で除去できます。
特に量産部品の連続成形金型に有効です。

用途
塗装、メッキなど二次加工をするプラスチック離型に
熱硬化性・可塑性樹脂の離型に
使用温度範囲常温~150℃トラスコ品番123-2576危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338271
2015-12-16
用途: プラスチック品の離型剤として

臭いが気になります。できれば長いノズルが付属していると良かったです。他のスプレーの長いノズルで代用しました。脱型は良くなりましたが、スプレー量を微調整して使用したせいなのかしばらく使用するとノズル先端に黄色い吹き溜まりができました。ティッシュで拭き取れば問題ないです。

対象商品 : 02338271
2011-05-18
用途: ゴム成型

くっつかなくていいけど臭いをもっと押さえて欲しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする