SMD-S2 スミモールドS2 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338287

 

SMD-S2 スミモールドS2 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338287
SMD-S2 スミモールドS2 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338287

スミモールドS2

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード02338287品番SMD-S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

低粘度シリコーンオイルを主剤にした離型剤。べとつかず、作業環境の悪化もありません。

用途
熱可塑性・熱硬化性樹脂の汎用離型に
ゴム成形品の離型に
使用温度範囲-50~200℃トラスコ品番123-2541危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42L
注意
※塗装、印刷、メッキ、蒸着、ホットスタンピングなど二次加工をする成形品には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338287
2026-03-14
用途: レジン用モールドの制作時
製造業

粘土でつくった原型を、シリコンで型取りをする時に、剥がれやすくするためこちらの商品を吹きかけてから作りましたが、とても綺麗に剥がれました。

対象商品 : 02338287
2023-06-28
用途: 製造作業時

スプレータイプの潤滑剤なので、手を汚さないで使えるのが嬉しいです。

対象商品 : 02338287
2013-04-10
用途: シリコン型
スタジオ永井

あまりべとつかずに使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする