259236 モリギヤ1500スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338551

モリギヤ1500スプレー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード02338551品番259236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。

用途
開放歯車の潤滑に
粉塵雰囲気の潤滑に
ワイヤーロープの潤滑に
使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2142容器スプレー缶基油鉱油・石油・アスファルト固体潤滑剤他二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.233L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)108
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。
引火性の溶剤を使用していますので、塗布時は火気厳禁で、室内は局部排気装置を設けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338551
2024-08-02
用途: 高圧シャフト用
建設業・工事業

高圧洗浄水がかかるシャフト用を探していました。今のところ洗われず順調。

対象商品 : 02338551
2013-02-02
用途: 歯車の潤滑剤

商品はとても良い商品です。配達も迅速でありがとうございました。また、宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする