曜日別特売
000101 青ニススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 02338673

青ニススプレー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード02338673品番000101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

スプレーですから簡単に塗布作業ができます。
塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
成分
油溶性青色染料
アクリル系合成樹脂
アルコール類
酢酸エステル類
DME
LPG
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。種別精密ケガキ用スプレー分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338673
2020-11-10
用途: 穴あけ前のケガキが鮮明になるように下塗りしました。
ものづくりKooHoo自動車・二輪車・自転車関連業

吹いた直後は、浮き気味ですが、乾燥すれば均一に染まり問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 02338673
2019-06-25
用途: 加工時のケガキ

モノタロウのクリーナーでキレイに落ちるので使いやすい

対象商品 : 02338673
2016-12-18
用途: 旋盤加工の後に使用。

旋盤加工後、金属が錆びやすいので青ニススプレーを使うと錆の防止になるので良いです。

対象商品 : 02338673
2016-06-07
用途: ケガキ作業

使用しやすく容量も少なめで使いやすい

対象商品 : 02338673
2016-06-30
用途: 製品製作

特段問題なし

対象商品 : 02338673
2014-12-11
用途: 罫書き

乾燥するまでが早くとても使いやすい商品です。

対象商品 : 02338673
2014-07-10
用途: 金属カット時の罫書き
自動車・二輪車・自転車関連業

この手の商品を初めて使用しましたが、使いやすくとてもよかったです。

対象商品 : 02338673
2014-06-11
用途: 製品に印をつける
有限会社カサミ工業

むらなくついて使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする