曜日別特売
COSD0.2 ドリル HS S柄 COSD NACHI(不二越) 02339383

ドリル HS S柄 COSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)0.2
全長(mm)19
シャンク径(Φmm)0.2
溝長(mm)2
内容量1箱(10本)注文コード02339383品番COSD0.2
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)0.2溝長(mm)2全長(mm)19シャンク径(Φmm)0.2材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする