曜日別特売
COSD0.3 ドリル HS S柄 COSD NACHI(不二越) 02339392

ドリル HS S柄 COSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)0.3
全長(mm)20
シャンク径(Φmm)0.3
溝長(mm)2.5
内容量1箱(10本)注文コード02339392品番COSD0.3
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ドリル径(Φmm)0.3溝長(mm)2.5全長(mm)20シャンク径(Φmm)0.3材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする