曜日別特売
COSD1.3 ドリル HS S柄 COSD NACHI(不二越) 02339478

ドリル HS S柄 COSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)1.3
溝長(mm)13
内容量1箱(10本)注文コード02339478品番COSD1.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
溝長(mm)13全長(mm)45シャンク径(Φmm)1.3材質HSS-CO直径(Φmm)1.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02339478COSD1.306590832COSD 1.3COSD1.3 コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越) 06590832コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)1箱(10本)
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする