曜日別特売
COSD11.2 ドリル HS S柄 COSD NACHI(不二越) 02339618

ドリル HS S柄 COSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
全長(mm)143
シャンク径(Φmm)11.2
溝長(mm)75
内容量1箱(5本)注文コード02339618品番COSD11.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,950
溝長(mm)75全長(mm)143シャンク径(Φmm)11.2材質HSS-CO直径(Φmm)11.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02339618COSD11.206591821COSD 11.2COSD11.2 コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越) 06591821コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)1箱(5本)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする