曜日別特売
COSD12.4 ドリル HS S柄 COSD NACHI(不二越) 02339715

ドリル HS S柄 COSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
全長(mm)152
シャンク径(Φmm)12.4
溝長(mm)80
内容量1箱(5本)注文コード02339715品番COSD12.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,750
溝長(mm)80全長(mm)152シャンク径(Φmm)12.4材質HSS-CO直径(Φmm)12.4首径(mm)4.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02339715COSD12.406591943COSD 12.4COSD12.4 コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越) 06591943コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)1箱(5本)
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする