NACHI(不二越)
ドリル HS S柄 COSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
0.2
0.3
0.4
全長(mm)
152
19
20
24
シャンク径(Φmm)
12.8
0.2
0.3
0.4
溝長(mm)
80
2
2.5
4
全98種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
02339742
品番
COSD12.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,600
溝長(mm)
80
全長(mm)
152
シャンク径(Φmm)
12.8
材質
HSS-CO
直径(Φmm)
12.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02339742
COSD12.8
06591986
COSD 12.8
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)
1箱(5本)
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました