曜日別特売
COSD3.1 ドリル HS S柄 COSD NACHI(不二越) 02339846

ドリル HS S柄 COSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
全長(mm)71
シャンク径(Φmm)3.1
溝長(mm)30
内容量1箱(10本)注文コード02339846品番COSD3.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
溝長(mm)30全長(mm)71シャンク径(Φmm)3.1材質HSS-CO直径(Φmm)3.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02339846COSD3.106591015COSD 3.1COSD3.1 コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越) 06591015コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)1箱(10本)
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする