MV-9905N 超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル 02340283

 

MV-9905N 超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル 02340283
MV-9905N 超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル 02340283
MV-9905N 超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル 02340283

超速乾補修材 オッシャーコート

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5kg)注文コード02340283品番MV-9905N
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

超速乾二液型メタクリル系補修材です。
処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。
樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要)
密着力が強く、際からのはつれがない。
混合後の形状は樹脂モルタル状。
施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。

用途
コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。
穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正
その他
-使用方法-
1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)
2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。
3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。
-廃棄の方法-
混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。
白っぽいグレートラスコ品番387-1673セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分外観粗粒状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L混合比塗料:硬化剤=1:4危険物の性状非水溶性
注意
※樹脂と特殊骨材の混合は、補修箇所全ての清掃が完了し、処理作業の準備が完了後に行って下さい。
小分けして使用する場合、樹脂、骨材の量は重量比配分で使用して下さい。
混合したものは、15分位(20℃)で使い切らないと硬化が始まり使用不可となりますので、手早く処理して下さい。
処理後、塗料を塗り重ねする場合は、良く乾燥させた後に塗布して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02340283
2022-09-01
用途: コンクリート土間の補修
建設業・工事業

フォークリフトによるコンクリート床土間の補修に何度か使用。1年経過しても剥がれずに補修材としては強度があるかと思います。 施工時に発生する強烈な匂いがなんとかなれば、さらに満足なのですが・・・。

2が参考にしています
対象商品 : 02340283
2021-12-27
用途: 保管倉庫通路の補修
株式会社エキスパートドリーム

素人でも簡単に補修が出来、速乾性も有り、大変助かっております。
早くてきれい、!!!

対象商品 : 02340283
2019-07-18
用途: アスファルトクラック補修
高尾工業株式会社建設業・工事業

固まるのがやはり夏なので早かったのですが段取りを良くすればクリヤーできます。
出来れば黒も欲しいです。

対象商品 : 02340283
2019-08-27
用途: 床のくぼみ補修、ひび割れ補修
合同会社マルニ

硬化が早いのが良いです。
価格がもう少し安くなればもっと使えるのですが。

対象商品 : 02340283
2018-12-05
用途: 土間のひび割れ補修
合同会社京阪石油

土間の補修にいろいろためしましたが、これが一番強くて作業性もいい。
すぐに硬化するので便利です。
ただ量が少ないのと値段がもう少し安ければ言うことがないのですが。

対象商品 : 02340283
2018-09-20
用途: 床の補修
株式会社大東工作所

工場出入り口の床面補修に使いました。
セメントより早く乾いて、とても丈夫です。
4トン車がよく出入りするので、コンクリートでは補修しても、2ヶ月くらいでヒビが入りかけてしまう事が多かったが、この補修材は、ヒビが入ることなくて、丈夫だと思います。

対象商品 : 02340283
2018-09-07
用途: 倉庫床補修に使用
株式会社タツタ卸売・小売業

樹脂を使用した常温硬化タイプですが 今年の様な猛暑日に作業すると
思ったよりもに早く硬化し始め扱いが難しくなります。

対象商品 : 02340283
2018-05-29
用途: コンクリートとアスファルトの段差解消
株式会社アトラス卸売・小売業

2年前からのリピートです。前回、施工面の清掃があまかったのか?2年で剥離してしまった。強度、硬化スピード問題は問題無いと思いますが、密着性がもう少し高ければいいと思います。
今回用心してエポキシ系のプライマーを塗布してから施工してみました。
色にはこだわりありませんが、メーカーには他の色もバリエーションあるので、標準で取り扱って欲しい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする