CV-19 3M VHB構造用接合テープ CV 3M(スリーエム) 02340554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3M VHB構造用接合テープ CV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02340554品番CV-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,680

接着しにくい塩化ビニールから一般材料まで、プライマーなしで接合。同素材から異種素材の接合まで幅広く対応します。
柔軟性に優れ、変形・収縮に追従。振動も吸収。
下穴加工、サビ止めなどが不要。きしみ音もなくシール性も向上します。
屋外でも使用でき、接合後は-20 ~150 ℃の温度にもたえられます。
キットの内容:VHBTM構造用接合テープ

テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10種別接合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする