曜日別特売
LASD2.5X150 ドリル HS S柄 LASD NACHI(不二越) 02342533

ドリル HS S柄 LASD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)2.5
2.5
1.5
1.6
10.3
10.5
10
11.5
11
12.5
12
13
1
2.1
2.7
2
3.3
3.5
3
4.2
4.5
4
5.3
5.5
5
6.5
6.8
6
7.5
7
8.5
8.8
8
9.5
9
全長(mm)150
シャンク径(Φmm)2.5
2.5
1.5
1.6
10.3
10.5
10
11.5
11
12.5
12
13
1
2.1
2.7
2
3.3
3.5
3
4.2
4.5
4
5.3
5.5
5
6.5
6.8
6
7.5
7
8.5
8.8
8
9.5
9
溝長(mm)75
内容量1本注文コード02342533品番LASD2.5X150
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ドリル径(Φmm)2.5溝長(mm)75全長(mm)150シャンク径(Φmm)2.5材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする