NACHI(不二越)
ドリル HS S柄 LASD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
3
3
3
1.5
1.6
10.3
10.5
10
11.5
11
12.5
12
13
1
2.1
2.5
2.7
2
3.3
3.5
4.2
4.5
4
5.3
5.5
5
6.5
6.8
6
7.5
7
8.5
8.8
8
9.5
9
全長(mm)
200
100
75
250
300
200
150
シャンク径(Φmm)
3
3
3
1.5
1.6
10.3
10.5
10
11.5
11
12.5
12
13
1
2.1
2.5
2.7
2
3.3
3.5
4.2
4.5
4
5.3
5.5
5
6.5
6.8
6
7.5
7
8.5
8.8
8
9.5
9
溝長(mm)
100
50
40
150
180
100
75
全94種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02342673
品番
LASD3X200
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3
溝長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
3
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク