※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
ドリル HS S柄 LSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
10.5
11
11.5
12
12.5
13
3.6
3.7
3.8
3.9
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
10
全長(mm)
200
400
500
600
250
300
シャンク径(Φmm)
10.4
10.5
11
11.5
12
12.5
13
3.6
3.7
3.8
3.9
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
10
溝長(mm)
100
200
250
300
120
150
全360種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02343556
品番
LSD10.4X200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,920
溝長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
10.4
材質
HSS
直径(Φmm)
10.4