LSD10.4X300 ドリル HS S柄 LSD NACHI(不二越) 02343574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 LSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
全長(mm)300
シャンク径(Φmm)10.4
溝長(mm)150
内容量1本注文コード02343574品番LSD10.4X300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,150
溝長(mm)150全長(mm)300シャンク径(Φmm)10.4材質HSS直径(Φmm)10.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする