LSD13.0X500 ドリル HS S柄 LSD NACHI(不二越) 02344265

ドリル HS S柄 LSD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)13
全長(mm)500
シャンク径(Φmm)13
溝長(mm)250
内容量1本注文コード02344265品番LSD13.0X500
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ドリル径(Φmm)13溝長(mm)250全長(mm)500シャンク径(Φmm)13材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする