NACHI(不二越)
ドリル HS S柄 LSD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
4.8
10.5
11
11.5
12
12.5
13
3.6
3.7
3.8
3.9
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
10
全長(mm)
400
400
500
600
250
300
シャンク径(Φmm)
4.8
10.5
11
11.5
12
12.5
13
3.6
3.7
3.8
3.9
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
10
溝長(mm)
150
200
250
300
120
150
全360種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02345202
品番
LSD4.8X400
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.8
溝長(mm)
150
全長(mm)
400
シャンク径(Φmm)
4.8
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク