LSD5.3X400 ドリル HS S柄 LSD NACHI(不二越) 02345455

ドリル HS S柄 LSD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)5.3
全長(mm)400
シャンク径(Φmm)5.3
溝長(mm)150
内容量1本注文コード02345455品番LSD5.3X400
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ドリル径(Φmm)5.3溝長(mm)150全長(mm)400シャンク径(Φmm)5.3材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする