NACHI(不二越)
ドリル HS S柄 MCD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
10.3
10.3
10.3
10.1
10.2
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.1
13.5
13.6
13.8
14
14.1
14.2
14.5
14.6
14.8
15
15.5
15.6
15.8
16
16.5
16.6
16.8
17
17.5
17.6
17.8
18
18.2
18.5
18.6
18.8
19
19.5
19.6
19.8
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
20
20.5
20.8
21
21.5
21.8
22
22.5
22.8
23
23.5
23.8
24
24.5
24.8
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
シャンク径(Φmm)
10
10
12
16
6
20
25
3
シャンク形状
エンドミルシャンク
ストレートシャンク
エンドミルシャンク
全長(mm)
111
111
111
116
121
125
129
133
138
142
145
148
152
64
164
167
170
174
177
180
183
187
191
58
60
66
68
62
65
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02347327
品番
MCD10.3
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.3
溝長(mm)
58
全長(mm)
111
シャンク径(Φmm)
10
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
エンドミルシャンク