曜日別特売
MCD12.6 ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越) 02347555

ドリル HS S柄 MCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)12.6
12.6
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.7
12.8
12.9
13
13.1
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
13.5
13.6
13.8
14
14.1
14.2
14.5
14.6
14.8
15
15.5
15.6
15.8
16
16.5
16.6
16.8
17
17.5
17.6
17.8
18
18.2
18.5
18.6
18.8
19
19.5
19.6
19.8
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
20
20.5
20.8
21
21.5
21.8
22
22.5
22.8
23
23.5
23.8
24
24.5
24.8
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
シャンク径(Φmm)12
シャンク形状エンドミルシャンク
全長(mm)121
121
111
116
125
129
133
138
142
145
148
152
64
164
167
170
174
177
180
183
187
191
58
60
66
68
62
65
内容量1本注文コード02347555品番MCD12.6
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ドリル径(Φmm)12.6溝長(mm)68全長(mm)121シャンク径(Φmm)12材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする