F-53-HK エバック若草ユニット (本駒) CONDOR(山崎産業) 02348245

 

F-53-HK エバック若草ユニット (本駒) CONDOR(山崎産業) 02348245
F-53-HK エバック若草ユニット (本駒) CONDOR(山崎産業) 02348245
F-53-HK エバック若草ユニット (本駒) CONDOR(山崎産業) 02348245
F-53-HK エバック若草ユニット (本駒) CONDOR(山崎産業) 02348245
F-53-HK エバック若草ユニット (本駒) CONDOR(山崎産業) 02348245
F-53-HK エバック若草ユニット (本駒) CONDOR(山崎産業) 02348245
F-53-HK エバック若草ユニット (本駒) CONDOR(山崎産業) 02348245
F-53-HK エバック若草ユニット (本駒) CONDOR(山崎産業) 02348245

エバック若草ユニット (本駒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード02348245品番F-53-HK
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ユニットをジョイントするだけの組み立て式。折れ曲がる構造で施工後も巻きとることができ、移動・保管・清掃に便利。

厚さ(mm)約25寸法(mm)300×300グリーン仕様静電防止処理済。防災適合品トラスコ品番505-2891種別人工芝材質E.V.A質量(g)約385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする