曜日別特売
YD-69C-IJ-W パークくず入れ80Sマルエス(スチール) CONDOR(山崎産業) 02349112

パークくず入れ80Sマルエス(スチール)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02349112品番YD-69C-IJ-W
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

エキスパンドメタル粉体塗装の丸型メッシュ仕様のごみ箱。
屋外での使用に適しています。

質量(kg)4ホワイト容量(L)63仕様キャスター無トラスコ品番480-5232種別パークくず入れ材質エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生ポリプロピレン(PP)100%形状丸形外径×高さH(Φmm×mm)420×635グリーン購入法適合推奨ゴミ袋サイズ750×900mmフタの種類フタなし商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02349112
2023-06-12
用途: 工事現場内のくず入れに利用している。
株式会社嶋田工務店

手頃なサイズで便利です。価格も安くて買えて良かったです。

対象商品 : 02349112
2022-08-11
用途: 野外フェス時使用
株式会社DAYSサービス業

フェス開催時、中身が見えるゴミ箱として購入させて頂きました。
重すぎず使い勝手がとても良いですが、持ち運びの際に重ねてしまうと外れなくなってしまう部分改善していただけるともっと使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする