NACHI(不二越)
ドリル HS S柄 SD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
13.7
16.7
全長(mm)
146
168
194
シャンク径(Φmm)
11.65
13.7
16.7
溝長(mm)
109
122
143
全200種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
02351475
品番
SD11.65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
溝長(mm)
109
全長(mm)
146
シャンク径(Φmm)
11.65
材質
HSS
直径(Φmm)
11.65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02351475
SD11.65
08663243
SD 11.65
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)
1箱(5本)
¥
17,980
税込
¥
19,778
重複