NACHI(不二越)
ドリル HS S柄 SD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
13.7
16.7
全長(mm)
149
168
194
シャンク径(Φmm)
12.15
13.7
16.7
溝長(mm)
111
122
143
全200種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
02351572
品番
SD12.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,200
溝長(mm)
111
全長(mm)
149
シャンク径(Φmm)
12.15
材質
HSS
直径(Φmm)
12.15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02351572
SD12.15
08663295
SD 12.15
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)
1箱(5本)
¥
18,980
税込
¥
20,878
重複