NACHI(不二越)
ドリル HS S柄 SD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
13.7
13.7
16.7
全長(mm)
168
168
194
シャンク径(Φmm)
13.7
13.7
16.7
溝長(mm)
122
122
143
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02351755
品番
SD13.7
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
13.7
溝長(mm)
122
全長(mm)
168
シャンク径(Φmm)
13.7
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク